詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638N-5

品名 : 5.3ton コネクティングリング

仕様

材質 スチール サイズL1 87mm
サイズL2 34mm サイズB 35mm
厚み a:15mm
b:25mm
使用荷重 5.3t
重量 680g
追加説明
カタログ価格

4,080 (税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 11:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA638N-1 1.0ton コネクティングリング
EA638N-3 2.0ton コネクティングリング
EA638N-4 3.0ton コネクティングリング
EA638N-5 5.3ton コネクティングリング
EA638N-6 8.0ton コネクティングリング
EA638N-7 12.0ton コネクティングリング
EA638N-8 15.0ton コネクティングリング
ウェブカタログ画像
  • 分解画像\n※画像はEA638N-3です。
  • サイズ(mm)\nL1:87\nL2:34\nB:35

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top