品番 : EA638N-7
品名 : 12.0ton コネクティングリング
仕様
| 材質 | スチール | サイズL1 | 116mm |
|---|---|---|---|
| サイズL2 | 48mm | サイズB | 44mm |
| 厚み | a:25mm b:35mm |
使用荷重 | 12.0t |
| 重量 | 1700g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/10 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

