詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NC-13

品名 : 17.0ton 強力型シャックル

仕様

材質 ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ)
ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装)
割ピン:スチール
サイズD1(画像参照) 約38mm
サイズB(画像参照) 60mm サイズL(画像参照) 124mm
使用荷重 17t ねじ径 M42
割ピンサイズ 5×50mm 重量 7.56kg
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/24 20:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ

代替品

EA638ND-13
バリエーション一覧
EA638NC-1 0.5 ton 強力型シャックル
EA638NC-2 0.75ton 強力型シャックル
EA638NC-3 1.0 ton 強力型シャックル
EA638NC-4 1.5 ton 強力型シャックル
EA638NC-5 2.0 ton 強力型シャックル
EA638NC-6 3.25ton 強力型シャックル
EA638NC-7 4.75ton 強力型シャックル
EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル
EA638NC-9 8.5 ton 強力型シャックル
EA638NC-10 9.5 ton 強力型シャックル
EA638NC-11 12.0ton 強力型シャックル
EA638NC-12 13.5ton 強力型シャックル
EA638NC-13 17.0ton 強力型シャックル
EA638NC-14 25.0ton 強力型シャックル
EA638NC-15 35.0ton 強力型シャックル
EA638NC-16 55.0ton 強力型シャックル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:95mm(最大) B:60mm  C:136mm\nD1:38mm   E:41mm  L:124mm
  • 割ピンサイズ\na:2mm   b:10mm  c:9.2mm\nd:4.6mm  l:50mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top