品番 : EA638NC-5
品名 : 2.0 ton 強力型シャックル
仕様
| 材質 | ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン:スチール |
サイズD1(画像参照) | 約12.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズB(画像参照) | 21mm | サイズL(画像参照) | 41mm |
| 使用荷重 | 2t | ねじ径 | M16 |
| 割ピンサイズ | 3.2×32mm | 重量 | 325g |
| ※使用に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
| ※安全規則に従って使用してください。 | |||
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | |||
| ※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/08/24 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

