品番 : EA638NC-14
品名 : 25.0ton 強力型シャックル
仕様
材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) |
サイズD_1 | 44mm |
---|---|---|---|
サイズB | 73mm | サイズL | 146mm |
ねじ径 | M50 | 使用荷重 | 25t |
重量 | 13.1kg | ||
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
※安全規則に従って使用してください。 | |||
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/06 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)