品番 : EA638RB-16
品名 : 16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 16mm | 全長(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 60 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 必要数 | 4 | ||
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/09 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
