品番 : EA638RB-10
品名 : 10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 10mm | 全長(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 45 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 必要数 | 4 | ||
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/06/19 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

