品番 : EA638FZ-10
品名 : 10mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
精密鋳造。船舶及び産業用に最適です
仕様
| 適合ワイヤー径 | 10mm | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | 使用ナット六角対辺 | 16.86mm |
| クリップ最低個数 | 2個 | ロープ折り返し長さ | 165mm |
| 必要トルク | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 154.2g | ||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| ※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 144 (2026/10/07 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
代替品
![]() |
|

