詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FZ-8

品名 : 8mm ワイヤークリップ(ステンレス製)

精密鋳造。船舶及び産業用に最適です

仕様

適合ワイヤー径 8mm 全長 40mm
幅 24mm 使用ナット六角対辺 12.73mm
クリップ最低個数 2個 ロープ折り返し長さ 133mm
必要トルク 14kg 材質 SUS304
重量 77.1g
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

405 円(税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1366ページ

代替品

EA638RZ-8
バリエーション一覧
EA638FZ-2 2mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-3 3mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-4 4mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-5 5mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-7 6mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-8 8mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-10 10mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:7.8、D:27.9、E:33.7\nX:32.5、Y:40.1、Z:21.3

商品動画

動画リンク 360°画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top