品番 : EA638FZ-2
品名 : 2mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
精密鋳造。船舶及び産業用に最適です
仕様
| 適合ワイヤー径 | 2mm | 全長 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 9mm | 使用ナット六角対辺 | 5.5mm |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 9g |
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| ※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,587 (2026/10/07 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
代替品
![]() |
|

