詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FZ-5

品名 : 5mm ワイヤークリップ(ステンレス製)

精密鋳造。船舶及び産業用に最適です

仕様

適合ワイヤー径 5mm 全長 25mm
幅 16mm 使用ナット六角対辺 7.95mm
クリップ最低個数 2個 ロープ折り返し長さ 95mm
必要トルク 3.5kg 材質 SUS304
重量 22.6g
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,880

(2026/10/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1366ページ

代替品

EA638RZ-5
バリエーション一覧
EA638FZ-2 2mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-3 3mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-4 4mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-5 5mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-7 6mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-8 8mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
EA638FZ-10 10mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:4.7、B:4.8、D:19.5、E:21.8\nX:21.0、Y:25.4、Z:15.7

商品動画

動画リンク 360°画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top