品番 : EA638RB-4
品名 : 4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 4mm | 全長(mm) | 24 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 19 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 必要数 | 3 | ||
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

