品番 : EA638RL-2
品名 : 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
適合ワイヤー径 | 2mm | ねじサイズ | M6×30mm |
---|---|---|---|
仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
重量 | 約52g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
最高引張力 | 2kN | ||
(1×19)ワイヤー不可 | |||
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。 | |||
【手順】 (1)一旦分解する (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。 (3)しっかりと固定します。 |
|||
耐食性・耐孔食に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/04/28 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1436ページ |