品番 : EA638RL-16
品名 : 6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
| 適合ワイヤー径 | 6mm | ねじサイズ | M8×60mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
| 重量 | 約77g | 最高引張力 | 18.1kN |
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。 | |||
| 【手順】 (1)一旦分解する (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。 (3)しっかりと固定します。 |
|||
| 耐食性・耐孔食に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/19 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
