品番 : EA638RL-14
品名 : 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
適合ワイヤー径 | 4mm | ねじサイズ | M6×60mm |
---|---|---|---|
仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
重量 | 約57g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
最高引張力 | 8kN | ||
(1×19)ワイヤー不可 | |||
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。 | |||
【手順】 (1)一旦分解する (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。 (3)しっかりと固定します。 |
|||
耐食性・耐孔食に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/26 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |