品番 : EA638RR-4
品名 : 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
仕様 | 右雌ねじ | 適合ワイヤー径 | 4mm |
---|---|---|---|
ねじ径 | M6 | 全長 | 55mm |
材質 | ステンレス(SUS316L) | 破断強度 | ワイヤーの最小破断強度の90%以内 |
重量 | 約43g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
最高引張力 | 8kN | 入数 | 1個 |
(1×19)ワイヤー不可 | |||
耐食性・耐孔食に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2025/09/17 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638RR-2 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
EA638RR-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
EA638RR-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
EA638RR-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
EA638RR-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA949JH-3B : M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
関連商品 | EA949HH-73 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
関連商品 | EA949HH-13 : M 6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
関連商品 | EA949HH-43 : M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製) |