品番 : EA638RT-32
品名 : M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS316製
仕様
| 仕様 | 左ねじ | ねじサイズ(mm) | M8×35 |
|---|---|---|---|
| 全長(㎜) | 77 | サイズ | g:6.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| Eリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/05 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
