品番 : EA638RT-34
品名 : M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたSUS316製
仕様
| 仕様 | 左ねじ | ねじサイズ(mm) | M10×50 |
|---|---|---|---|
| 全長(㎜) | 106 | サイズ | g:8.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| Eリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/16 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
