品番 : EA638SA-47
品名 : M10x 63mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 左ねじ | 穴径(mm) | 10.5 |
|---|---|---|---|
| リング厚(mm) | 6 | ねじサイズ(mm) | M10×63 |
| 全長(mm) | 102 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
