詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SA-48

品名 : M12x 80mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様 左ねじ 穴径(mm) 13
リング厚(mm) 8 ねじサイズ(mm) M12×80
全長(mm) 124 材質 ステンレス(SUS316)
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/08/03 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA638SA-31 M5 x 41mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-32 M5 x 25mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-33 M6 x 47mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-34 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-35 M8 x 57mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-36 M8 x 35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-37 M10x 63mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-38 M12x 80mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-39 M14x 90mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-40 M16x100mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA638SA-41 M5 x 41mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-42 M5 x 25mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-43 M6 x 47mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-44 M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-45 M8 x 57mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-46 M8 x 35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-47 M10x 63mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-48 M12x 80mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-49 M14x 90mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA638SA-50 M16x100mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です。\nねじロック液を使用してください。
  • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA638SA-46 (全ねじアイボルト(左)) + ④EA638RT-32 (止め金具(左)) + ⑤EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ⑥EA638RL-5 (ワイヤー止め金具(右))
  • a:M12、b:31mm、c:80mm、φd:13mm、e:14mm、f:110mm、h:25mm、k:8mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top