品番 : EA949JH-16
品名 : M12 六角ナット(ステンレス製/左ねじ/2個)
仕様
仕様 | 左ねじ | サイズ | M12 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 10 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
入数 | 2 | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 150 (2024/05/15 02:18現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1317ページ 1437ページ |
拡大
※2個入