品番 : EA949JH-1B
品名 : M 4 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個)
仕様
| 仕様 | 右ねじ | サイズ | M4 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 厚み(mm) | 3.2 | 入数 | 10個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 259 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ 1366ページ | ||||
