品番 : EA949JH-11B
品名 : M 4 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
仕様
仕様 | 左ねじ | サイズ | M4 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
厚み(mm) | 3.2 | 入数 | 10個 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/05/16 14:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1317ページ 1437ページ |
拡大
※10個入