品番 : EA638SA-42
品名 : M5 x 25mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
仕様 | 左ねじ | 穴径(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|
リング厚(mm) | 3 | ねじサイズ(mm) | M5×25 |
全長(mm) | 52 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1436ページ |
拡大