品番 : EA638RZ-3
品名 : 3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 適合ワイヤー径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 20mm | 幅 | 12.5mm |
| ねじサイズ | M4(並目) | 重量 | 12g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 513 (2026/10/07 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
