品番 : EA638RZ-22
品名 : 22mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 適合ワイヤー径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 85mm | 幅 | 50mm |
| ねじサイズ | M14(並目) | 重量 | 394g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/20 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

