品番 : EA638RZ-6
品名 : 6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 適合ワイヤー径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 28mm | 幅 | 17.5mm |
| ねじサイズ | M5(並目) | 重量 | 19g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 862 (2026/09/20 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
