品番 : EA638CL-61
品名 : 22.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:37、B:85、C:M14 |
---|---|---|---|
適合ワイヤー径 | 22mm | 幅 | 48mm |
ねじサイズ | M14 | 重量 | 400g |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/23 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1417ページ |
代替品
![]() |
|