品番 : EA638CL-71
品名 : 3.0mm ワイヤークリップ(スチール製/10個)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:9、B:20、C:M4 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 3mm | 幅 | 11.5mm |
| 入数 | 10個 | ねじサイズ | M4 |
| 重量 | 14g(1個) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 506 (2026/07/15 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
