品番 : EA638CL-75
品名 : 10.0mm ワイヤークリップ(スチール製/10個)
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:19、B:42、C:M8 |
---|---|---|---|
適合ワイヤー径 | 10mm | 幅 | 24mm |
入数 | 10個 | ねじサイズ | M8 |
重量 | 68g(1個) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 126 (2025/08/03 15:22現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1417ページ |