品番 : EA638CL-74
品名 : 8.0mm ワイヤークリップ(スチール製/10個)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:16、B:34、C:M6 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 8mm | 幅 | 19.5mm |
| 入数 | 10個 | ねじサイズ | M6 |
| 重量 | 41g(1個) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/09/19 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
