品番 : EA638CL-57
品名 : 13.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:24、B:55、C:M10 |
---|---|---|---|
適合ワイヤー径 | 13mm | 幅 | 32mm |
ねじサイズ | M10 | 重量 | 130g |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 212 (2025/08/03 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1417ページ |