品番 : EA638CL-56
品名 : 11.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:20、B:44、C:M8 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 11mm | 幅 | 27mm |
| ねじサイズ | M10 | 重量 | 72g |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 215 (2026/02/03 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
