品番 : EA638CL-72
品名 : 5.0mm ワイヤークリップ(スチール製/10個)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:11、B:24、C:M5 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 5mm | 幅 | 14mm |
| 入数 | 10個 | ねじサイズ | M5 |
| 重量 | 15g(1個) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 425 (2026/02/03 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
