品番 : EA638CL-73
品名 : 6.0mm ワイヤークリップ(スチール製/10個)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:13、B:28、C:M5 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 6mm | 幅 | 16mm |
| 入数 | 10個 | ねじサイズ | M5 |
| 重量 | 21g(1個) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2025/11/04 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
