品番 : EA638CL-62
品名 : 26.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:41、B:95、C:M14 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 26mm | 幅 | 53mm |
| ねじサイズ | M14 | 重量 | 440g |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/11/04 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
代替品
![]() |
|

