品番 : EA638CL-59
品名 : 16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
適合ワイヤー径 | 16mm | サイズ | h1:63mm、a:29mm |
---|---|---|---|
幅 | 39mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
重量 | 210g | 入数 | 1個 |
ねじサイズ | M12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/06/09 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1439ページ |