品番 : EA638CL-60
品名 : 19.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:32、B:75、C:M12 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 19mm | 幅 | 42mm |
| ねじサイズ | M12 | 重量 | 280g |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 389 (2025/11/04 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
