品番 : EA638CL-58
品名 : 14.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:25、B:57、C:M10 |
|---|---|---|---|
| 適合ワイヤー径 | 14mm | 幅 | 34mm |
| ねじサイズ | M10 | 重量 | 135g |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 154 (2025/11/04 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
