品番 : EA638CL-53
品名 : 6.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合ワイヤー径 | 6mm | サイズ | h1:28mm、a:13mm |
---|---|---|---|
幅 | 16mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
重量 | 21g | 入数 | 1個 |
ねじサイズ | M5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 07:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|