品番 : EA638SC-12
品名 : M12x 35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
仕様 | 左ねじ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
ねじ径 | M12 | 穴径 | 12.1mm |
リング厚 | 14mm | ||
ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/08/26 05:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。