品番 : EA638SC-16
品名 : M16x 40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 左ねじ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M16 | 穴径 | 16.1mm |
| リング厚 | 17mm | 重量 | 約126g |
| ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
