品番 : EA638SC-6
品名 : M6 x 30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
仕様 | 左ねじ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
ねじ径 | M6 | 穴径 | 6.1mm |
リング厚 | 7mm | ||
ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 75 (2025/09/18 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。