品番 : EA638SE-10
品名 : M10 アイナット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | ねじ径 | M10 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 25 | 線径 | 10 |
| 使用荷重 | 230kg | 破断荷重 | 13.5kN |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/14 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SE-6 M6 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SE-8 M8 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SE-10 M10 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SE-16 M16 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SE-20 M20 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SE-12 M12 アイナット(ステンレス製) |



