詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SS-23

品名 : M10 アイナット(ステンレス製)

仕様

使用荷重 230kg 内径 25mm
線径 10mm ねじ径 M10
材質 ステンレス鋼(SUS316) 重量 90g
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/04 14:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SE-10
バリエーション一覧
EA638SS-21 M6 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-22 M8 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-23 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-24 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638SS-25 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※この画像はEA638S-25です。
  • サイズ(mm)\nA:M10、B:25、C:45、D:25、E:45、F:10

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top