品番 : EA638SS-22
品名 : M8 アイナット(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 140kg | 内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | ねじ径 | M8 |
| 材質 | ステンレス鋼(SUS316) | 重量 | 50g |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/10 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SS-21 M6 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SS-22 M8 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SS-23 M10 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SS-24 M12 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SS-25 M16 アイナット(ステンレス製) |

