詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SE-8

品名 : M8 アイナット(ステンレス製)

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS316) ねじ径 M8
内径 20 線径 8
使用荷重 140kg 破断荷重 8.2kN
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/14 12:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SS-22
  • 品番

    EA638SS-22

  • コメント

    M8/使用荷重140kg/SUS316

EA638SS-32
  • 品番

    EA638SS-32

  • コメント

    M8/使用荷重140kg/SUS304

バリエーション一覧
EA638SE-6 M6 アイナット(ステンレス製)
EA638SE-8 M8 アイナット(ステンレス製)
EA638SE-10 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638SE-16 M16 アイナット(ステンレス製)
EA638SE-20 M20 アイナット(ステンレス製)
EA638SE-12 M12 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • a:M8、b:36mm、c:8mm、φd1:36mm、φd2:20mm、φd3:20mm、φd4:8-11mm

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top