詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SF-53

品名 : M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

ねじ径 M10 サイズ A:8mm
D:11mm
最小値(mm) 188 最大値(mm) 273
使用荷重 14.18kN 破断荷重 26kN
材質 SUS316
追加説明
カタログ価格

4,870 (税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638SF-51 M6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-52 M8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-53 M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-54 M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
EA638SF-55 M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • a:M10、b:238mm(+35~-50)、f:15mm、g:11mm、φd:8mm、L1:9mm、L2:12mm、φL:8.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top