品番 : EA638SF-54
品名 : M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| ねじ径 | M12 | サイズ | A:12mm D:14mm |
|---|---|---|---|
| 最小値(mm) | 248 | 最大値(mm) | 348 |
| 使用荷重 | 16.9kN | 破断荷重 | 31kN |
| 材質 | SUS316 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
