品番 : EA638SF-55
品名 : M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様
| ねじ径 | M16 | サイズ | A:14mm D:22mm |
|---|---|---|---|
| 最小値(mm) | 318 | 最大値(mm) | 438 |
| 使用荷重 | 37.63kN | 破断荷重 | 69kN |
| 材質 | SUS316 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
